Fin de vida

LEGRAND - BASE AEREA 16A 2 POLOS+TIERRA 230V P17

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - BASE AEREA 16A 2 POLOS+TIERRA 230V P17

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 3

  • Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

057514

Ref.Sonepar

54734

EAN

3245060575144

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Amperaje IEC:

16 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

3

Tensión según EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) azul

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Azul

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Manguito antideformaciones

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Material de conexión eléctrica. Tomas de corriente industriales. BASE AEREA 16A 2 POLOS+TIERRA 230V P17

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND