LEGRAND - BASE AEREA 32A 3 POLOS+NEUTRO+TIERRA 400V P17 - 058219
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Color de identificación - Rojo
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
058219
Ref.Sonepar
334904
EAN
3245060582197
Amperaje IEC:
32 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico


