LEGRAND - BASE AEREA 32A 3 POLOS+TIERRA 400V P17
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Amperaje IEC - 32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
058218
Ref.Sonepar
54738
EAN
3245060582180
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Amperaje IEC:
32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


