LEGRAND - Base aérea P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Base aérea P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 3

  • Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

055281

Ref.Sonepar

334839

EAN

3245060552817

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Amperaje IEC:

32 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

3

Tensión según EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violeta

Color de identificación:

Violeta

Número RAL:

4001

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Base aérea P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. Morado. MBT. Cumple la norma EN 60309-1 y 2. Material: plástico. Autoextinguible: 850 ºC (partes activas)/650 ºC (cuerpo). Temperaturas: -25 ºC a +40 ºC.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND