LEGRAND - Base aérea P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69 - 555609

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Base aérea P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Amperaje IEC - 125 A

  • Número de polos - 5

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 6 h

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

22 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

555609

Ref.Sonepar

227706

EAN

3414970735096

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Amperaje IEC:

125 A

Número de polos:

5

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

3000

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Adecuada para uso profesional o industrial. Cable admitido entre 16 y 50mm2. Toma de corriente móvil. Presenta un único tornillo prisionero para facilitar la conectividad. Fabricado en poliamida 6.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND