LEGRAND - Base audio Mosaic - 2 RCA hembra 1 módulo - preconectorizada - enlace de audio estéreo - Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Base audio Mosaic - 2 RCA hembra 1 módulo - preconectorizada - enlace de audio estéreo - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa

  • Uso - Cincha

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

078747

Ref.Sonepar

659303

EAN

3414970317124

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Uso:

Cincha

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Apto para número de conectores:

2

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Base RCA hembra en color blanco de la gama Mosaic, dispone de 1 módulo, un cable de 14 cm de longitud y 2 conectores RCA hembra. Diseñado para la conexión de audio estéreo a equipos tipo lector DVD, videocámara…

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND