LEGRAND - Base audio Mosaic - Speakon 4 contactos - 2 módulos - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Salida de toma, 2 posiciones
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078760L
Ref.Sonepar
909279
EAN
3414971577695
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Salida de toma, 2 posiciones
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


