LEGRAND - Base con enclavamiento mecánico P17. 2P+T, 32A, 200/250V~, IP55. Sin rail DIN - 056629
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - Ninguno
Salida de toma CEE 32 A - Otros
Salida de toma CEE 63 A - Ninguno
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Número de tomas corriente con protección - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
056629
Ref.Sonepar
303522
EAN
3245060566296
Salida de toma CEE 16 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 32 A:
Otros
Salida de toma CEE 63 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Número de tomas corriente con protección:
1
Protección:
Ninguno
Interruptor de fuga a masa:
Ninguno
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Posibilidad de alimentación/conexión:
Otros
Diámetro entrada cable:
M32
Manipulación:
Montaje en pared
Grado de protección (IP):
IP55
Modelo militar:
no
Color:
Gris
Altura:
220 mm
Anchura:
125 mm
Profundidad:
143 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


