LEGRAND - Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 63 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
057294
Ref.Sonepar
265179
EAN
3245060572945
Amperaje IEC:
63 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Interruptor:
Bloque eléctrico
Con conmutador de fuga a tierra:
no
Ubicaciones vacías en carril de montaje:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Protección:
Otros
Modelo militar:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


