LEGRAND - Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ tetrapolar 1,5 módulos/polo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Número de polos - 4
Versión de adaptador de busbar - no
Versión según el dispositivo integrado - no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404515
Ref.Sonepar
507528
EAN
3245064045155
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Número de polos:
4
Versión de adaptador de busbar:
no
Versión según el dispositivo integrado:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


