LEGRAND - Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1,5 módulos/polo N - 404520
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Número de polos - 1
Versión de adaptador de busbar - no
Versión según el dispositivo integrado - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
50 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
404520
Ref.Sonepar
507531
EAN
3245064045209
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Número de polos:
1
Versión de adaptador de busbar:
no
Versión según el dispositivo integrado:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


