LEGRAND - Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L3

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 63 A

  • Número de polos - 1

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - no

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de abrazadera con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

404525

Ref.Sonepar

507534

EAN

3245064045254

Entrada de intensidad nominal:

63 A

Número de polos:

1

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de abrazadera con resorte

Base de cables repartidor de fila HX³ para DX³ unipolar 1 mód/polo In =63A - Fase L3 - Permiten la conexión automática de equipos DX³ en los repartidores de fila 250/400A HX³ - Las bases se alimentan a través del repartidor .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND