LEGRAND - Base de corriente Mosaic - 2P+T - 2 módulos - Embornamiento automático - En ángulo 45º- Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Conmutación simultánea N-neutral - no
Contacto de protección - Otros
Número de patillas activas (redondas) - 2
Número de patillas activas (planas) - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
077245
Ref.Sonepar
166704
EAN
3414971713741
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Contacto de protección:
Otros
Número de patillas activas (redondas):
2
Número de patillas activas (planas):
0
Número de contactos activos (cuadrado):
0
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Con lámpara de señal:
no
Número de puertos USB-A:
0
Número de puertos USB-C:
0
Número de tomas de salida:
1
Tomas de corriente separadas por fases:
no
Número de módulos (sistema modular):
2
Número total de bases de conexión intercambiables:
0
Número de fases:
1
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Color metálico:
no
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Montaje con aislamiento:
no
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Protección contra sobretensión:
no
Protección de fallo de intensidad:
no
Con fusibles miniatura:
no
Alimentación especial:
Ninguno
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Tipo de fijación:
Engatillado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Con función a conexión derivada:
sí
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Color de la maneta del interruptor:
Blanco
Inserción central con giro:
sí
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Sensibilidad de disparo:
0 mA
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
43 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Con repetidor de Wi-Fi:
no
Con altavoz bluetooth incorporado:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


