LEGRAND - Base de corriente para máquina de afeitar - IP 24/IK 04 - 230V/120-230 V - 50/60 Hz - 5 módulos - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular) - 5
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Con tapa con bisagras - no
Tensión reversible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
077586
Ref.Sonepar
148692
EAN
3245060775865
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
5
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con tapa con bisagras:
no
Tensión reversible:
no
Tensión nominal, valor bajo:
120 V
Tensión nominal, valor alto:
230 V
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Ancho del dispositivo:
82 mm
Altura del dispositivo:
175.4 mm
Profundidad del dispositivo:
50.8 mm
Con caja de instalación integrada:
no
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
50 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


