LEGRAND - Base de corriente Plexo IP55 para carga de vehículo eléctrico - Monobloc de superficie - Antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enchufe para recarga
Estándar - Otros
Sistema de conexión - Conexión roscada
Con actuador de enclavamiento - no
Con enclavamiento de acceso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069708L
Ref.Sonepar
1041207
EAN
3414972567688
Modelo:
Enchufe para recarga
Estándar:
Otros
Sistema de conexión:
Conexión roscada
Con actuador de enclavamiento:
no
Con enclavamiento de acceso:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Anchura:
82 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
64 mm
Tensión nominal:
250 V
máx. corriente nominal:
16 A
Tipo de corriente:
CA 1 fase
Con led integrado:
no
Material de contacto:
Otros
Contactos de acabado de superficie:
Con revestimiento de plata
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


