LEGRAND - Base de cuadros P17, lateral. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Azul. - 057670
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Tensión según EN 60309-2 - Otros
Número de polos - 3
Color de identificación - Azul
Grado de protección (IP) - IP54
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
057670
Ref.Sonepar
54746
EAN
3245060576707
Amperaje IEC:
16 A
Tensión según EN 60309-2:
Otros
Número de polos:
3
Color de identificación:
Azul
Grado de protección (IP):
IP54
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
50 mm
Distancia vertical desde el taladro:
38 mm
Medida horizontal de la brida:
50 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
38 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


