LEGRAND - Base de cuadros P17, lateral. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Dimensiones reducidas. Diseño doméstico con clipaje y obturador. Azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 250 A
Tensión según EN 60309-2 - Otros
Número de polos - 2
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
057675
Ref.Sonepar
140290
EAN
3245060576752
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
250 A
Tensión según EN 60309-2:
Otros
Número de polos:
2
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
62 mm
Distancia vertical desde el taladro:
38 mm
Medida horizontal de la brida:
50 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
38 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


