LEGRAND - Base de enchufe estanca 2P+T Plexo, 16A, empotrable, IP55 - 069831
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069831
Ref.Sonepar
1276662
EAN
3245060698317
Base de enchufe de la gama Plexo de Legrand, diseñada para instalaciones en entornos exigentes donde se requiere protección frente a humedad, polvo y proyecciones de agua. Este modelo empotrable incorpora contactos 2P+T (Schuko) y ofrece una intensidad nominal de 16A a 250V. Dispone de protección IP55 e IK07, lo que garantiza resistencia tanto a agentes externos como a impactos mecánicos. Incluye clips de protección (seguridad infantil) y conexión mediante bornes automáticos o tornillo según configuración, facilitando una instalación rápida y segura. Es una solución ideal para instalaciones en exteriores, garajes, industria ligera o zonas técnicas.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND