LEGRAND - Base de enchufe monobloc superficie Plexo IP55 16A 2P+T blanco - 069770L

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

  • Contacto de protección - Otros

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

069770L

Ref.Sonepar

1012589

EAN

3414971882645

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Contacto de protección:

Otros

Número de patillas activas (redondas):

2

Número de patillas activas (planas):

0

Número de contactos activos (cuadrado):

0

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta completa

Con lámpara de señal:

no

Número de puertos USB-A:

0

Número de puertos USB-C:

0

Número de tomas de salida:

1

Tomas de corriente separadas por fases:

no

Número de módulos (sistema modular):

2

Número total de bases de conexión intercambiables:

0

Número de fases:

1

Sobreimpresión/indicación:

Tipo de protección (IP)

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Con tapa con bisagras:

sí

Con protección para niños:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Color metálico:

no

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Mecanismo de expulsión:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Protección contra sobretensión:

no

Protección de fallo de intensidad:

no

Con fusibles miniatura:

no

Alimentación especial:

Ninguno

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Con función a conexión derivada:

no

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Inserción central con giro:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Apto para grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK08

Ancho del dispositivo:

82 mm

Altura del dispositivo:

85 mm

Profundidad del dispositivo:

62 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Con repetidor de Wi-Fi:

no

Con altavoz bluetooth incorporado:

no

Base de corriente 2P+T 16A. Para instalación que necesite protección contra el agua y el polvo - IP55. Mecanismo completo para instalación de superficie.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND