LEGRAND - Base de teléfono RJ 12 - Oteo - monobloc - 6 contactos - 1 salida - Blanco - 086034
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - sí
Instalación a ras - no
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - no
Tipo de fijación - Atornillar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
086034
Ref.Sonepar
39204
EAN
3245060860349
Montaje en superficie:
sí
Instalación a ras:
no
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Atornillar
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta completa
Tipo de conector:
Otros
Mediante conectores/acopladores:
no
Categoría:
3
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Tipo de conexión:
Otros
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Conexión a toma de tierra independiente:
sí
Con espacio para la etiqueta:
no
Apto para diseño:
no
Liberación conexión independiente:
no
Conexión blindada, método de montaje:
Ninguno
Dirección de salida:
Recto
Con cubierta para polvo:
sí
Con resistencia eléctrica de terminal:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Codificación mecánica:
no
Codificación de color:
no
Ancho del dispositivo:
72 mm
Altura del dispositivo:
72 mm
Profundidad del dispositivo:
34.2 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


