LEGRAND - Base de teléfono Valena - RJ 12 - 6 contactos - 1 salida - Marfil - 774388

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Base de teléfono Valena - RJ 12 - 6 contactos - 1 salida - Marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en superficie - no

  • Instalación a ras - sí

  • Instalación de conductos - no

  • Empotrada en suelo - no

  • Tipo de fijación - Atornillar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774388

Ref.Sonepar

42980

EAN

3245067743881

Montaje en superficie:

no

Instalación a ras:

sí

Instalación de conductos:

no

Empotrada en suelo:

no

Tipo de fijación:

Atornillar

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Tipo de conector:

Otros

Categoría:

3

Color:

Beige

Número RAL:

1013

Tipo de conexión:

Otros

Receptáculo con revestimiento:

no

Conexión a toma de tierra independiente:

sí

Con espacio para la etiqueta:

no

Liberación conexión independiente:

no

Conexión blindada, método de montaje:

Ninguno

Dirección de salida:

Inclinado

Con cubierta para polvo:

no

Con resistencia eléctrica de terminal:

no

Grado de protección (IP):

IP21

Codificación mecánica:

no

Codificación de color:

no

Ancho del dispositivo:

82 mm

Altura del dispositivo:

82 mm

La base telefónica RJ12 Valena dispone de 6 contactos. Equipada con conectores de unión rápidos de 1/4 de vuelta.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND