LEGRAND - Base de televisión TV-R-SAT final Niloé Step - 864059
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT
DAB+ (emisión radio digital) - no
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
864059
Ref.Sonepar
430727
EAN
3414971123571
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma:
TV/RD/SAT
DAB+ (emisión radio digital):
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Perdida de llave a 860 MHz:
10 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
10 dB
Número de salidas:
3
Apto para módem de cable:
no
Banda de frecuencia de TVG:
4...2400 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP21
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
75.8 mm
Altura del dispositivo:
75.8 mm
Profundidad del dispositivo:
44.5 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
32 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


