Fin de vida

LEGRAND - Base múltiple CONFORT 6 toma scable 3m con interruptor

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Base múltiple CONFORT 6 toma scable 3m con interruptor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de la carcasa - Otros

  • Número de tomas corriente con protección - 6

  • Número de tomas corriente Euro - 0

  • Número de tomas corriente de dispositivo frío - 0

  • Con interruptor de activación/desactivación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

694637

Ref.Sonepar

128737

EAN

3245066946375

Forma de la carcasa:

Otros

Número de tomas corriente con protección:

6

Número de tomas corriente Euro:

0

Número de tomas corriente de dispositivo frío:

0

Con interruptor de activación/desactivación:

sí

Cortacircuitos de corriente residual (RCCB):

no

Filtro de red:

no

Número de otras salidas de toma:

0

Protección contra sobretensión:

no

Corriente nominal:

16 A

Sección transversal del núcleo:

1.5 mm²

Con cubierta / tapa:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Otros

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud del cable eléctrico:

3 m

Inserción central con giro:

sí

Angulo rotado desde inserción central:

45°

Base multiple CONFORT 6 Toma cable 3m con Interruptor. Bases múltiples confort - Para conectar varios dispositivos equipados o no con toma de tierra: electrodomésticos clase I (aislamiento simple) o clase II (aislamiento doble), lámparas, PC, TV, equipo de música, etc. - Interruptor ON/OFF con indicador luminoso, manipulable con el pie o con la mano - Con obturadores de protección para 10.000 maniobras - Tomas de corriente orientables - Espacio óptimo entre 2 tomas para conectar transformadores, cargadores, etc. - Con accesorio recogecables - Fijación a la pared o superficie de trabajo mediante tornillo - Cable de alimentación de 3m de 3x1,5 mm2 - Potencia máx. 3650 W a 230 V - 6 x 2P + T . Bases múltiples con cable.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND