LEGRAND - Base múltiple móvil de alta resistencia 3x2P+T 16A. IP44. Material caucho. Con tapas de protección y manguito para insertar clavijas

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Base múltiple móvil de alta resistencia 3x2P+T 16A. IP44. Material caucho. Con tapas de protección y manguito para insertar clavijas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Goma

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Grado de protección (IP) - IP44

  • Ángulo de enchufe - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

051369

Ref.Sonepar

8284

EAN

3245060513696

Material:

Goma

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Grado de protección (IP):

IP44

Ángulo de enchufe:

Recto

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Negro

Base múltiple móvil de alta resistencia 3 tomas 2P+T 16A. IP44. Material caucho. Con tapas de protección y mangiito para insertar clavijas reforzado. Terminales de tornillo IK08 H07 RNF para cable 3G de 2,5mm² máx.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND