LEGRAND - Base múltiple sin C MOSAIC 3x2P + TT - 050625
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de la carcasa - Rectangular
Número de tomas corriente con protección - 3
Número de tomas corriente Euro - 0
Número de tomas corriente de dispositivo frío - 0
Con interruptor de activación/desactivación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
050625
Ref.Sonepar
334815
EAN
3414971484672
Forma de la carcasa:
Rectangular
Número de tomas corriente con protección:
3
Número de tomas corriente Euro:
0
Número de tomas corriente de dispositivo frío:
0
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Cortacircuitos de corriente residual (RCCB):
no
Filtro de red:
no
Número de otras salidas de toma:
0
Protección contra sobretensión:
no
Corriente nominal:
16 A
Sección transversal del núcleo:
1.5 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Longitud del cable eléctrico:
0 m
Inserción central con giro:
no
Angulo rotado desde inserción central:
Otros


