Fin de vida

LEGRAND - Base múltiple STD 3x2P + TT cable 3m sin interruptor

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Base múltiple STD 3x2P + TT cable 3m sin interruptor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Forma de la carcasa - Rectangular

  • Número de tomas corriente con protección - 3

  • Número de tomas corriente Euro - 0

  • Número de tomas corriente de dispositivo frío - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

50 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

695002

Ref.Sonepar

56811

EAN

3245066950020

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Forma de la carcasa:

Rectangular

Número de tomas corriente con protección:

3

Número de tomas corriente Euro:

0

Número de tomas corriente de dispositivo frío:

0

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Cortacircuitos de corriente residual (RCCB):

no

Filtro de red:

no

Número de otras salidas de toma:

0

Protección contra sobretensión:

no

Corriente nominal:

16 A

Sección transversal del núcleo:

1 mm²

Con cubierta / tapa:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Otros

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud del cable eléctrico:

3 m

Inserción central con giro:

sí

Angulo rotado desde inserción central:

45°

Base multiple STD 3x2 polos+tierra cable 3m sin interruptor. Bases múltiples estándar - Para conectar varios dispositivos equipados o no con toma de tierra: electrodomésticos clase I (aislamiento simple) o clase II (aislamiento doble), lámparas, PC, TV, equipo de música, etc. - Extraplanas: pueden colocarse detrás de los muebles - Posibilidad de montaje mural con el accesorio incluido en el embalaje - Toma a 90º para conectar un transformador sin condenar otra toma - Con obturadores de protección para 10.000 maniobras - Cable de alimentación de 3m de 3x1,5 mm2 - Potencia máx. 3 650 W a 230 V - 3 x 2P + T . Bases múltiples con cable.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND