LEGRAND - Base múltiple STD 4x2P + TT cable 3m sin interruptor - 695007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de la carcasa - Rectangular
Número de tomas corriente con protección - 4
Número de tomas corriente Euro - 0
Número de tomas corriente de dispositivo frío - 0
Con interruptor de activación/desactivación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
695007
Ref.Sonepar
56814
EAN
3245066950075
Forma de la carcasa:
Rectangular
Número de tomas corriente con protección:
4
Número de tomas corriente Euro:
0
Número de tomas corriente de dispositivo frío:
0
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Cortacircuitos de corriente residual (RCCB):
no
Filtro de red:
no
Número de otras salidas de toma:
0
Protección contra sobretensión:
no
Corriente nominal:
16 A
Sección transversal del núcleo:
1 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Longitud del cable eléctrico:
3 m
Inserción central con giro:
sí
Angulo rotado desde inserción central:
45°
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


