LEGRAND - Base mural de superficie P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado - 055256
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - Ninguno
Salida de toma CEE 32 A - Otros
Salida de toma CEE 63 A - Ninguno
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Número de tomas corriente con protección - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
055256
Ref.Sonepar
1231368
EAN
3245060552565
Salida de toma CEE 16 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 32 A:
Otros
Salida de toma CEE 63 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Número de tomas corriente con protección:
0
Protección:
Ninguno
Interruptor de fuga a masa:
Ninguno
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Posibilidad de alimentación/conexión:
Otros
Diámetro entrada cable:
M25
Manipulación:
Montaje en pared
Grado de protección (IP):
IP44
Modelo militar:
no
Color:
Gris
Altura:
103 mm
Anchura:
84 mm
Profundidad:
101 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


