LEGRAND - Base mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP 66/67 - 555559

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Base mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP 66/67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida de toma CEE 16 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 32 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 63 A - Otros

  • Salida de toma CEE 125 A - Ninguno

  • Número de tomas corriente con protección - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

555559

Ref.Sonepar

230206

EAN

3414970734945

Salida de toma CEE 16 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 32 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 63 A:

Otros

Salida de toma CEE 125 A:

Ninguno

Número de tomas corriente con protección:

1

Protección:

Ninguno

Interruptor de fuga a masa:

Ninguno

Número de cortacircuitos en miniatura:

0

Material de la carcasa:

Plástico

Posibilidad de alimentación/conexión:

Otros

Diámetro entrada cable:

M32

Manipulación:

Montaje en pared

Grado de protección (IP):

IP67

Modelo militar:

no

Color:

Gris

Altura:

270 mm

Anchura:

130 mm

Profundidad:

190 mm

Base mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415 V~, IP 66/67.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND