LEGRAND - Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 125A, 380/415V~, IP66/67

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 125A, 380/415V~, IP66/67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida de toma CEE 16 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 32 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 63 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 125 A - Otros

  • Número de tomas corriente con protección - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

555658

Ref.Sonepar

334845

EAN

3414970735126

Salida de toma CEE 16 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 32 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 63 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 125 A:

Otros

Número de tomas corriente con protección:

1

Protección:

Ninguno

Interruptor de fuga a masa:

Ninguno

Número de cortacircuitos en miniatura:

0

Material de la carcasa:

Plástico

Posibilidad de alimentación/conexión:

Otros

Diámetro entrada cable:

M40

Manipulación:

Montaje en pared

Grado de protección (IP):

IP67

Modelo militar:

no

Color:

Gris

Altura:

329 mm

Anchura:

170 mm

Profundidad:

268 mm

Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 125A, 380/415V~, IP 66/67.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND