LEGRAND - Base NL RJ12 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - no
Tipo de fijación - Atornillar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
665185
Ref.Sonepar
276358
EAN
3245066651859
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Atornillar
Tipo de conector:
Otros
Categoría:
3
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Tipo de conexión:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
no
Conexión a toma de tierra independiente:
sí
Con espacio para la etiqueta:
no
Conexión blindada, método de montaje:
Ninguno
Dirección de salida:
Recto
Con cubierta para polvo:
sí
Con resistencia eléctrica de terminal:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Codificación mecánica:
no
Codificación de color:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


