Fin de vida

LEGRAND - BASE P17 16A 3 POLOS+NEUTRO+TIERRA 400V IP44

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - BASE P17 16A 3 POLOS+NEUTRO+TIERRA 400V IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo

  • Número de polos - 5

  • Color de identificación - Rojo

  • Grado de protección (IP) - IP44

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

057623

Ref.Sonepar

507170

EAN

3245060576233

Amperaje IEC:

16 A

Tensión según EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rojo

Número de polos:

5

Color de identificación:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Material de conexión eléctrica. Tomas de corriente industriales. BASE P17 16A 3 POLOS+NEUTRO+TIERRA 400V IP44

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND