Fin de vida

LEGRAND - BASE P17 32A 3P+T 400V IP44 - 057618

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - BASE P17 32A 3P+T 400V IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo

  • Número de polos - 3

  • Posición según hora de reloj - 6 h

  • Color de identificación - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

057618

Ref.Sonepar

43200

EAN

8499040075703

Amperaje IEC:

32 A

Tensión según EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rojo

Número de polos:

3

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Material de conexión eléctrica. Tomas de corriente industriales. BASE P17 32A 3 POLOS+TIERRA 400V IP44

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND