LEGRAND - Base para clavadora de brida Colson. Fijación con clavadora Spit Pulsa. Negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 32 mm
Anchura - 32 mm
Altura - 10.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 9 mm
Para diámetro máximo de paquete - 9 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
031959
Ref.Sonepar
235616
EAN
3245060319595
Longitud:
32 mm
Anchura:
32 mm
Altura:
10.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
9 mm
Para diámetro máximo de paquete:
9 mm
Tipo de fijación:
Clavar
Orificio de fijación - diámetro:
4 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-25...60 °C
Color:
Negro
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


