LEGRAND - Base para cuadros con entreejes unificados P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado - 055245
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta
Número de polos - 2
Posición según hora de reloj - 12 h
Color de identificación - Violeta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
055245
Ref.Sonepar
182165
EAN
3245060552459
Amperaje IEC:
16 A
Tensión según EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violeta
Número de polos:
2
Posición según hora de reloj:
12 h
Color de identificación:
Violeta
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
84 mm
Distancia vertical desde el taladro:
70 mm
Medida horizontal de la brida:
84 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
70 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


