LEGRAND - Base para cuadros P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415V. IP66/67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 125 A
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos - 5
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
555689
Ref.Sonepar
245212
EAN
3414970735157
Amperaje IEC:
125 A
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos:
5
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
146 mm
Distancia vertical desde el taladro:
124 mm
Medida horizontal de la brida:
146 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
124 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


