LEGRAND - Base para cuadros P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP66/67 - 555589

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Base para cuadros P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP66/67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 63 A

  • Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo

  • Número de polos - 5

  • Posición según hora de reloj - 6 h

  • Color de identificación - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

555589

Ref.Sonepar

225613

EAN

3414970735041

Amperaje IEC:

63 A

Tensión según EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rojo

Número de polos:

5

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Medida vertical de la brida:

106 mm

Distancia vertical desde el taladro:

85 mm

Medida horizontal de la brida:

106 mm

Distancia horizontal desde el taladro:

77 mm

Base para cuadros P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415 V~, IP66/67.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND