LEGRAND - Base para cuadros P17 PRO. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP66/67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 63 A
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos - 4
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
555588
Ref.Sonepar
230242
EAN
3414970735027
Amperaje IEC:
63 A
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos:
4
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
106 mm
Distancia vertical desde el taladro:
85 mm
Medida horizontal de la brida:
106 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
77 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


