LEGRAND - Base para minicolumna- Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Base para minicolumna- Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 20 mm

  • Regulable - no

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

653086

Ref.Sonepar

778767

EAN

3414971195219

Altura:

20 mm

Regulable:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Revestido

Color:

Blanco

Pie de acero de 6 kg compatible con todos los dispositivos Legrand.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND