LEGRAND - Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ tripolar 1 módulo/polo - 404509
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 63 A
Número de polos - 3
Versión de adaptador de busbar - no
Versión según el dispositivo integrado - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
50 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
404509
Ref.Sonepar
507526
EAN
3245064045094
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
63 A
Número de polos:
3
Versión de adaptador de busbar:
no
Versión según el dispositivo integrado:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


