LEGRAND - Base RJ45 Mosaic - Cat.6 - FTP - 2 módulos - LCS² - En ángulo 45º - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - sí
Empotrada en suelo - sí
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
076505
Ref.Sonepar
1033394
EAN
3414971363069
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
sí
Empotrada en suelo:
sí
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Mediante conectores/acopladores:
sí
Apto para número de conectores:
1
Categoría:
6
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Buses con revestimiento:
no
Conexión a toma de tierra independiente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Liberación conexión independiente:
no
Conexión blindada, método de montaje:
Ninguno
Dirección de salida:
Inclinado
Con cubierta para polvo:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Codificación de color:
sí
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
40.7 mm
Número de módulos (sistema modular):
2
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


