LEGRAND - Base RJ45 Valena - Cat.5e - UTP - doble - montaje con tornillos - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
774239
Ref.Sonepar
42925
EAN
3245067742396
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Atornillar
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Mediante conectores/acopladores:
sí
Apto para número de conectores:
2
Categoría:
5E
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Buses con revestimiento:
no
Conexión a toma de tierra independiente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Liberación conexión independiente:
no
Conexión blindada, método de montaje:
Ninguno
Dirección de salida:
Inclinado
Con cubierta para polvo:
no
Codificación mecánica:
no
Codificación de color:
sí
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
36 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


