LEGRAND - Base telefónica RJ11 Mosaic - 4 contactos - 1 módulo - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - sí
Empotrada en suelo - sí
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078730
Ref.Sonepar
74527
EAN
3245060787301
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
sí
Empotrada en suelo:
sí
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Tipo de conector:
Otros
Categoría:
3
Tipo de conexión:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
no
Conexión a toma de tierra independiente:
sí
Con espacio para la etiqueta:
sí
Liberación conexión independiente:
no
Conexión blindada, método de montaje:
Ninguno
Dirección de salida:
Recto
Con cubierta para polvo:
sí
Con resistencia eléctrica de terminal:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Codificación mecánica:
no
Codificación de color:
no
Ancho del dispositivo:
22.5 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Número de módulos (sistema modular):
1
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


