LEGRAND - Base TV/R/SAT - Mosaic - 2 módulos- Aluminio - 079296
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT
DAB+ (emisión radio digital) - sí
Método de montaje - Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (sistema modular) - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
079296
Ref.Sonepar
74546
EAN
3245060792961
Modelo:
Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma:
TV/RD/SAT
DAB+ (emisión radio digital):
sí
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (sistema modular):
2
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Perdida de llave a 860 MHz:
1.5 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
2 dB
Número de salidas:
3
Apto para módem de cable:
no
Perdida directa a 860 MHz:
1.5 dB
Pérdida de transmisión a 2400 MHz:
1.5 dB
Banda de frecuencia de TVG:
4...2400 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Banda de radiofrecuencia:
87.5...240 MHz
Banda de frecuencia de SAT:
950...2400 MHz
Tipo de fijación:
Engatillado
Color:
Aluminio
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
33 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


