LEGRAND - Base TV-R-SAT Plexo componible gris - con demodulador individual - Instalación de superficie o de empotrar - gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT
DAB+ (emisión radio digital) - sí
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
069558
Ref.Sonepar
82508
EAN
3245060695583
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma:
TV/RD/SAT
DAB+ (emisión radio digital):
sí
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Perdida de llave a 860 MHz:
1 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
1.5 dB
Número de salidas:
1
Apto para módem de cable:
no
Perdida directa a 860 MHz:
1.5 dB
Banda de frecuencia de TVG:
4...2400 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Banda de radiofrecuencia:
87.5...240 MHz
Banda de frecuencia de SAT:
950...2400 MHz
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Color:
Gris
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


