LEGRAND - Base TV/R-SAT única - Plexo componible - 1,5 dB - 2400 MHz - Instalación de superficie o de empotrar - blanco - 069654L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT
DAB+ (emisión radio digital) - sí
Método de montaje - Otros
Número de módulos (sistema modular) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069654L
Ref.Sonepar
1012739
EAN
3414971880955
Modelo:
Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma:
TV/RD/SAT
DAB+ (emisión radio digital):
sí
Método de montaje:
Otros
Número de módulos (sistema modular):
2
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta completa
Número de salidas:
2
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Banda de radiofrecuencia:
87.5...240 MHz
Banda de frecuencia de SAT:
950...2400 MHz
Tipo de fijación:
Otros
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
7046
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK08
Ancho del dispositivo:
70.5 mm
Altura del dispositivo:
70.5 mm
Profundidad del dispositivo:
47.7 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


