LEGRAND - Base TV-R-SAT - Valena - estrella - 1,5 dB - 2400 MHz - Blanco - 774435
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma - TV/RD/SAT
DAB+ (emisión radio digital) - sí
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
774435
Ref.Sonepar
42927
EAN
3245067744352
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma:
TV/RD/SAT
DAB+ (emisión radio digital):
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Perdida de llave a 860 MHz:
1.5 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
2 dB
Número de salidas:
3
Apto para módem de cable:
no
Pérdida de transmisión a 2400 MHz:
1.5 dB
Banda de frecuencia de TVG:
4...2400 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Banda de radiofrecuencia:
87.5...240 MHz
Banda de frecuencia de SAT:
950...2400 MHz
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP21
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
82 mm
Altura del dispositivo:
82 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


