LEGRAND - Base TV única simple - macho - Oteo - monobloc - Blanco - 086040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma - TV
DAB+ (emisión radio digital) - no
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
086040
Ref.Sonepar
39207
EAN
3245060860400
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma:
TV
DAB+ (emisión radio digital):
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de módulos (sistema modular):
2
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Perdida de llave a 860 MHz:
1 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
1.5 dB
Número de salidas:
1
Apto para módem de cable:
no
Banda de frecuencia de TVG:
4...2400 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
72 mm
Altura del dispositivo:
72 mm
Profundidad del dispositivo:
35 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


