LEGRAND - Base vídeo Mosaic - HD 15 - preconectorizada - 2 módulos - Blanco - 078757
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Uso - D-Sub 15-polos
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Dirección de salida - Recto
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
078757
Ref.Sonepar
117150
EAN
3245060787578
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Uso:
D-Sub 15-polos
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Número de módulos (sistema modular):
2
Apto para número de conectores:
1
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
24.8 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


