LEGRAND - Batería 2x3.6V 2.2Ah Ni-Mh para mantenimiento BAES de ambiente LED IP43 e IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bebé
Número de células/celdas - 6
Modelo - Hídrido metálico de níquel
Tensión nominal - 3.6 V
Capacidad - 2200 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
061096
Ref.Sonepar
507202
EAN
3245060610968
Indicación de tamaño:
Bebé
Número de células/celdas:
6
Modelo:
Hídrido metálico de níquel
Tensión nominal:
3.6 V
Capacidad:
2200 mAh
Indicación IEC:
HR14
Otras indicaciones:
SC
Longitud:
70 mm
Altura incluido el poste:
48 mm
Anchura:
24 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Peso:
308.22 g
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


